Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.3720 po
- Taille de l’ouverture hexagonale0.3150 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- StyleFace plate et plate
- Norme de filetageUNC
- TypeSans tête
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.