Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.2900 po
- Taille de l’ouverture hexagonale3/8 po
- Longueur sous la tête1-1/2 po
- Longueur totale2 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- StyleFace plate et plate
- Norme de filetageUNC
- TypeEn-tête
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.