Motion
82054602
Vis de serrage à épaulement moleté en acier 3/8-16 - OAL 1.66 po, hauteur de tête 0.49 po, fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290200
N° MFR82054602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaulement moleté en acier 3/8-16 - OAL 1.66 po, hauteur de tête 0.49 po, fini galvanisé, noire
N° D’ARTICLE MI06290200
N° MFR82054602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1.4200 po
  • Hauteur de la tête
    0.4900 po
  • Longueur
    1.6600 po
  • Diamètre de l’épaulement
    0.7100 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Couleur de la tête
    Noir
  • Matériau de la tête
    Plastique
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
TS-310-G 3/8-16X.78 GIBRALTAR PLAS HD
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.