Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Largeur de la tête1 po
- Diamètre du trou0.5150 po
- Longueur du filetage4-5/16 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Trou du centre à l’extrémité4-7/8 po
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- TypeBoulon de verrouillage du gabarit
Aperçu
Description du fabricant
832865-G 1/2X13X4-7/8 PO GABARIT GIBRALTAR
- Les boulons de verrouillage du gabarit ressemblent aux boulons de balançoire, mais ont des têtes plus minces et des tiges plus longues. Leurs filets s’étendent jusqu’à la tête ou très près de celle-ci.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.