Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur de la tête5/8 po
- Épaisseur de la tête5/16 po
- Diamètre du trou5/16 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Longueur du filetage3-1/2 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteTrou pour les yeux
- Trou du centre à l’extrémité4 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel304
- Norme de filetageUNC
- Type de filExterne (homme)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.