Motion
77416212
Filetage 1/2-13 , longueur de filetage 1-3/4 po, longueur sous la tête 2 po, boulon en T en acier; largeur de tête 7/8 po x hauteur de tête 5/16 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290288
N° MFR77416212
Prix21.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 1/2-13 , longueur de filetage 1-3/4 po, longueur sous la tête 2 po, boulon en T en acier; largeur de tête 7/8 po x hauteur de tête 5/16 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290288
N° MFR77416212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    5/16 po
  • Largeur de la tête
    7/8 po
  • Longueur sous la tête
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon en T

Aperçu

Description du fabricant
841004-G BOULON EN T GIBRALTAR 1/2X13X2 PO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good