Motion
77416378
Filetage 5/8-11 , longueur de filetage 2 po, longueur sous la tête 4 po, boulon en T en acier; largeur de tête 1-1/8 po x hauteur de tête 13/32 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290304
N° MFR77416378
Prix24.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage 5/8-11 , longueur de filetage 2 po, longueur sous la tête 4 po, boulon en T en acier; largeur de tête 1-1/8 po x hauteur de tête 13/32 po, qualité 5
N° D’ARTICLE MI06290304
N° MFR77416378

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    13/32 po
  • Largeur de la tête
    1-1/8 po
  • Longueur sous la tête
    4 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon en T

Aperçu

Description du fabricant
841108-G 5/8X11X4 PO GIBRALTAR CHAUFFE-PLAT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires