Motion
77414043
Filetage UNC 1/4-20 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 7/32 po, diam. tête 3/4 po, diam. base 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290374
N° MFR77414043
Prix9.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC 1/4-20 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 7/32 po, diam. tête 3/4 po, diam. base 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06290374
N° MFR77414043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    1/2 po
  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Hauteur totale
    7/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
853305-G ÉCROU DE CONTRÔLE DE GIBRALTAR 1/4X20"
  • Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.