Motion
77414068
Filetage UNC 3/8-16 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 7/16 po, diam. tête 1 po, diam. base 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06290376
N° MFR77414068
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC 3/8-16 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier; hauteur totale 7/16 po, diam. tête 1 po, diam. base 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06290376
N° MFR77414068
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3/4 po
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    7/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle

Aperçu

Description du fabricant
853315-G ÉCROU DE CLAPET ANTI-RETOUR DE 3/8X16" GIBRALTAR
  • Vérifiez que les écrous sont installés à la main sur le premier écrou pour empêcher les fixations de se desserrer. Ils sont utilisés dans des applications à vibration élevée.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.