Motion
77413649
Épaule Diam 1/4 po x 5/16 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 1137 acier, fini oxyde noir, hauteur de tête 3/16 po x diam 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06290379
N° MFR77413649
Prix8.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 1/4 po x 5/16 po longueur d’épaule, # 10-24 UNC, vis à épaulement à six pans creux; 1137 acier, fini oxyde noir, hauteur de tête 3/16 po x diam 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06290379
N° MFR77413649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/4 po
  • Longueur de l’épaule
    5/16 po
  • Profondeur du filetage
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1137
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
831203-G 10-24X,250X5/16" GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.