Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête9/16 po
- Hauteur de la tête1/4 po
- Taille de la clé hexagonale3/16in
- Diamètre de l’épaulement3/8 po
- Longueur de l’épaule3/8 po
- Profondeur du filetage1/2 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1137
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.