Motion
64254600
Alésoir de 0.2499 po, longueur de nez de 1-1/8 po, collier de 0.28 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.2516 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 0.907 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290467
N° MFR64254600
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 0.2499 po, longueur de nez de 1-1/8 po, collier de 0.28 po, tige de localisation droite à puces; acier, Alésoir de queue de 0.2516 po, longueur de queue de 1/2 po, AAL de 0.907 po, tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06290467
N° MFR64254600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du nez
    0.2499in
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Forme du nez
    Puce
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
677130-G GOUJON À BEC ROND DE 0.2499 GIBR
  • L’acier est composé d’un fer et de carboneIl offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.