Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis3/8 po
- Profondeur de la gorge1-7/16 po
Détails
- Force de l’applicationService léger
- Matériau de la pinceFonte
- Type de pincePince en C standard
- CouleurBleu
- Capacité de charge600 lb
- Capacité d’ouverture maximale2-1/2 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Matériau de la visFonte malléable
- Style de profondeur de la gorgeStandard
Aperçu
- Les pinces en C légères maintiennent généralement des pressions de serrage allant de 400-2000 livres
- Les pinces en C standard sont utilisées pour tenir et aligner plusieurs pièces.