Spécifications
Dimensions
- Taille2-31/32 po
Détails
- Type d’accessoirePorte-embout
- Caractéristiques et avantages• Forme une barrière protectrice entre les outils de fixation Apex authentiques et la surface de votre produit • La conception de manchon brevetée à rotation libre offre une protection maximale pour les surfaces polies et délicates • L’uréthane thermoplastique (élastomère TPU) capture en douceur les impacts latéraux et empêche les dommages coûteux • Coefficients de friction les plus faibles et efficacité maximale de l’outil • Le manchon n’est pas amovible et empêche le retrait non autorisé
Aperçu
- Forme une barrière protectrice entre les outils de fixation Apex d’origine et la surface de votre produit
- La conception de manchon brevetée à rotation libre offre une protection maximale pour les surfaces polies et délicates
- L’uréthane thermoplastique (élastomère TPU) capture doucement les impacts latéraux et prévient les dommages coûteux
- Coefficients de friction les plus faibles et efficacité maximale de l’outil
- Le manchon n’est pas amovible et empêche tout retrait non autorisé