Motion
TCR110 194.60

DODGE
TCR110 194.60

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 194.6:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06291629
N° MFRTCR110 194.60
Prix85,788.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TCR110 194.60

Réducteur de vitesse en ligne - triple réduction, 194.6:1 Rapport, 2.1250 po taille d’entrée, type de sortie solide, 5.0000 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06291629
N° MFRTCR110 194.60
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
Votre prix85,788.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Taille d’entrée
    2.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR110
  • Débit maximal tr/min
    61 tr/min
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    5.0000 po
  • Taille de sortie
    127 mm
  • Ratio
    194.6:1
  • Poids
    2820 lb

Détails

  • Ratio réel
    189 : 1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782477041648
  • Puissance d’entrée maximale
    39.6 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    Maxum XTR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    9 hp
  • CUP_NON
    782477041648

Aperçu

Description du fabricant
269028 TCR110 194.6:1 RÉDUCTEUR