Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.4528 po
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure2-1/16 po
- Longueur totale3-7/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Tolérance du diamètre de la mèche+0.0000 à -0.0005 po
- Fini de mècheLumineux
- Matériau de la mècheCarbure solide
- Type de cannelureSpirale
- Qualité du matérielC2
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale lente
- Tige filetéeNon
- À travers le liquide de refroidissementNon
- Configuration WebParallèle
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- Les mèches à spirale lente ont des cannelures plus larges et sont utilisées dans les aliments plus lourds
- Ils sont utilisés sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et la fonte
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.