Motion
85285807
Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité coupée, OAL 2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292301
N° MFR85285807
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité coupée, OAL 2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292301
N° MFR85285807
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SB-12DC-ATX SB12 CC 1/8X1/2X1/4" ATRAX
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté