Motion
85286904
Diam 1/4 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 14° Pointe de rayon de fraise conique à coupe unique, OAL 2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06292342
N° MFR85286904
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/4 po coupé, Diam à tige 1/4 po, 14° Pointe de rayon de fraise conique à coupe unique, OAL 2 po, LOC 5/8 po
N° D’ARTICLE MI06292342
N° MFR85286904
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    14
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
SL-1SC-ATX SL1 MSR 1/4X5/8"14D ATRAX
  • Les bavures à coupe simple sont conçues avec des cannelures en spirale à droite conçues pour un retrait rapide des pièces, laissant un fini plus rugueux que les bavures à coupe double
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, la fonte et les matériaux non ferreux.