Motion
07588692
Diam 1/8 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe de trépointe d’arbre à double coupe en carbure, OAL 1-1/2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292489
N° MFR07588692
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1/8 po coupé, tige 1/8 po Diam, pointe de trépointe d’arbre à double coupe en carbure, OAL 1-1/2 po, LOC 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06292489
N° MFR07588692
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SG-44DC-ATX SG44 CC 1/8X1/2X1/8" ATRAX
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.