Motion
04010740
Diam de 4-1/2 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 50 ; Grossière, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293473
N° MFR04010740
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 4-1/2 po, trou de 7/8 po, disque en fibre d’oxyde d’aluminium à grain 50 ; Grossière, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06293473
N° MFR04010740

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    13,000
  • Numéro d'article MSC
    04010740

Aperçu

Description du fabricant
04010740 4-1/2X7/8 50G SOUTIENS-GORGE À DOS FIBRÉ
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté