Motion
73225112
Disque à lamelles en alumine de zircone de type 29 , trou central de 7 po, grain 60 , 7/8 po; qualité moyenne, enduit, fixation d'arbre, 8,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06293858
N° MFR73225112
Prix19.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles en alumine de zircone de type 29 , trou central de 7 po, grain 60 , 7/8 po; qualité moyenne, enduit, fixation d'arbre, 8,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06293858
N° MFR73225112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    8,600
  • Série
    HP-Z

Aperçu

Description du fabricant
25323 7X7/8 PO 60G ZIRC + TRU-MAXX TY29
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.|Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds. Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants. Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables|Les disques à lamelles de type 29 sont plus agressifs et la face inclinée offre un contact de surface plus important pour un retrait plus élevé des stocks.