Motion
00445973
2 po de largeur x 48 po OAL, grain 220 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293923
N° MFR00445973
Prix1.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 po de largeur x 48 po OAL, grain 220 , courroie abrasive en oxyde d’aluminium; oxyde d’aluminium, très fin, revêtement, endos en tissu X lourd
N° D’ARTICLE MI06293923
N° MFR00445973

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220

Aperçu

Description du fabricant
7383 2X48 PO 220G TRU-MAXX SANS PONÇAGE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés du meulage au polissage pour la plupart des applications. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc.