Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille1 po
- Taille hexagonale1.5 po / 38.1 mm
- Longueur1.81 po / 45.974 mm
- Poids0.48 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1NPT
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2Raccord tournant NPT
- Extrémité 2 Filetage1-11-1/2
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .