Motion
NJ306ET2XC3

NTN
NJ306ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06298287
N° MFRNJ306ET2XC3
Prix156.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ306ET2XC3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 30 mm, DI 72 mm, largeur 19 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06298287
N° MFRNJ306ET2XC3
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
Votre prix156.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur, (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ306ET2C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG