Motion
91239137

PRO-SAFE
91239137

Paquet de (100) capacité de 24 gal par paquet, plaquettes huile seulement 18 po de long x 16 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06304126
N° MFR91239137
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
91239137

Paquet de (100) capacité de 24 gal par paquet, plaquettes huile seulement 18 po de long x 16 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06304126
N° MFR91239137
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Poids
    Épais
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    24.00 gal
  • Perforé
    Oui
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
SORPAD-WPL 16X18 POSNGL BLANC 100/PAQUET
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.