Spécifications
Dimensions
- Longueur du rouleau100 pi
- Épaisseur50 mil
- Largeur2 po
Détails
- Endos adhésifEndos adhésif
- CouleurBlanc
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur
- MatérielPVC
- Résistance maximale à la température180 °F
- Numéro d'article MSC55224745
- ModèleCouleur unie
- Type de produitRuban de sécurité et marquage de plancher à endos adhésif
- Propriétés de couleur spécialesAucune caractéristique de couleur spéciale
- Type de surfaceAntidérapant
- Matériau du rubanPVC
- Type de traficTrafic général
- TypeRubans adhésifs
Aperçu
Description du fabricant
PRO-2RW 2"X100' ENDOS ADHÉSIF BLANC