Motion
55224901

PRO-SAFE
55224901

Paquet de (100) ruban de plancher et de sortie en PVC de 2 po x 1/2 pi;50 mil, vert, couleur unie, circulation générale
N° D’ARTICLE MI06304304
N° MFR55224901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
55224901

Paquet de (100) ruban de plancher et de sortie en PVC de 2 po x 1/2 pi;50 mil, vert, couleur unie, circulation générale
N° D’ARTICLE MI06304304
N° MFR55224901

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    6 po
  • Épaisseur
    50 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Endos adhésif
    Endos adhésif
  • Couleur
    Vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Matériel
    PVC
  • Résistance maximale à la température
    180 °F
  • Numéro d'article MSC
    55224901
  • Modèle
    Couleur unie
  • Type de produit
    Ruban de sécurité et marquage de plancher à endos adhésif
  • Propriétés de couleur spéciales
    Aucune caractéristique de couleur spéciale
  • Type de surface
    Antidérapant
  • Matériau du ruban
    PVC
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rubans adhésifs

Aperçu

Description du fabricant
PRO-ANGLEG 2X6 PO GRN 100/PAQUET ANGLE FLR