Motion
55224927

PRO-SAFE
55224927

Paquet de (100) ruban de plancher et de sortie en PVC de 2 po x 1/2 pi;50 mil, jaune, couleur unie, circulation générale
N° D’ARTICLE MI06304306
N° MFR55224927
Prix498.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
55224927

Paquet de (100) ruban de plancher et de sortie en PVC de 2 po x 1/2 pi;50 mil, jaune, couleur unie, circulation générale
N° D’ARTICLE MI06304306
N° MFR55224927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix498.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    6 po
  • Épaisseur
    50 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Endos adhésif
    Endos adhésif
  • Couleur
    Jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Matériel
    PVC
  • Résistance maximale à la température
    180 °F
  • Numéro d'article MSC
    55224927
  • Modèle
    Couleur unie
  • Type de produit
    Ruban de sécurité et marquage de plancher à endos adhésif
  • Propriétés de couleur spéciales
    Aucune caractéristique de couleur spéciale
  • Type de surface
    Antidérapant
  • Matériau du ruban
    PVC
  • Type de trafic
    Trafic général
  • Type
    Rubans adhésifs

Aperçu

Description du fabricant
PRO-ANGLEY 2X6 PO YLW 100/PAQUET ANGLE FLR