Motion
76551738

PRO-SAFE
76551738

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non homologués, coton, couleur noire, bleu
N° D’ARTICLE MI06304321
N° MFR76551738
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
76551738

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir fleur de vache, non homologués, coton, couleur noire, bleu
N° D’ARTICLE MI06304321
N° MFR76551738

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Doublé de coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
2380 L CF EFFILOCHÉ 1PR L/MN
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, ce qui permet de l’enfiler et de l’enlever facilement tout en protégeant le poignet.