Motion
05212139

PRO-SAFE
05212139

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir de porc grain, non homologués, couleur blanche, vert
N° D’ARTICLE MI06304355
N° MFR05212139
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
05212139

PRO-SAFE Gants de paume en cuir avec endos en tissu - G ou taille 9, cuir de porc grain, non homologués, couleur blanche, vert
N° D’ARTICLE MI06304355
N° MFR05212139
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Tissu
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert, blanc
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
POIGNET EN TRICOT DOUBLÉ TURMOFLEX 05212139 PR
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant. Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise sur les surfaces sèches et mouillées. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi résistant que le coton.