Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionProtection contre le froid
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Le cuir est composé d’une matière organique durable et respirante
- Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches
- Il résiste à l’abrasion et est utilisé pour des applications générales
- Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable
- Il est économique, flexible et offre une bonne prise
- Il n’est pas aussi résistant que le coton
- Les revers à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte
- Ils n’ont pas de couture.