Motion
00257691

PRO-SAFE
00257691

12 paires de gants de travail en mélange de coton enduit de PVC de taille P (7), pour usage général, entièrement enduits, poignet en tricot, bleus, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304374
N° MFR00257691
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
00257691

12 paires de gants de travail en mélange de coton enduit de PVC de taille P (7), pour usage général, entièrement enduits, poignet en tricot, bleus, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304374
N° MFR00257691

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Poids du matériel
    7 g
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Pois
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Mélange de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
36-110DD-MSC/S PVC 2 SML RECTO VERSO 12/PR
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.