Spécifications
Dimensions
- Longueur13 po
- Taille numérique8
- TailleMoyen
- Épaisseur15.0 mil
- Plage d’épaisseur15 mil - 24.9 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea0
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- CouleurVert
- Type de poignetSécurité
- Approuvé par la FDAOui
- Caractéristiques et avantages• Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation• Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole• Les gants non supportés sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
- Motif de priseMotif de diamant surélevé
- DoubléDoublé
- Matériau de la doublureCoton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- MatérielNitrile
- Prop 65Oui
- Code PSC4240
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
- Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
- Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.