Motion
02064038

PRO-SAFE
02064038

Taille TG (10), longueur de 13 po, épaisseur de 11 mil, gants résistants aux produits chimiques en nitrile; finition texturée, manchette, niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, vert, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304404
N° MFR02064038
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02064038

Taille TG (10), longueur de 13 po, épaisseur de 11 mil, gants résistants aux produits chimiques en nitrile; finition texturée, manchette, niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI 0, niveau de perforation ANSI 1, vert, approuvé par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304404
N° MFR02064038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    13 po
  • Taille numérique
    10
  • Taille
    Très grand
  • Épaisseur
    11.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    Moins de 15 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    0
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    1
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras• Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole• Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée• Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.
  • Motif de prise
    Motif de diamant surélevé
  • Doublé
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Nitrile
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
28315 11MIL DIAMANT PR NON DOUBLÉ XLG 13 PO
  • Les manchettes sont conçues avec un poignet de 4-1/2 à 5 po pour protéger le poignet et le bas de l’avant-bras
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole
  • Les gants sans renfort sont conçus avec et sans doublure tricotée ou tissée
  • Ils sont plus économiques et sont utilisés dans les tâches qui nécessitent plus de dextérité et impliquent des applications chimiques légères à moyennes.