Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Taille pour hommeGrand
- Taille pour femmesTrès grand
Détails
- ApplicationUsage général
- Conception enduiteCouche unie
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu, blanc
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- FinitionTexturé
- Type de mainJumelé
- Matériau de la doublureCoton
- Non pelucheuxNon
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeVerrouillage revêtu de palmier
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesNon
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, permettant de les enfiler et de les enlever facilement tout en protégeant le poignet.