Motion
02095909

PRO-SAFE
02095909

Gants résistants aux produits chimiques en latex, taille G, longueur de 12 po, épaisseur de 21 mil; fini texturé, doublés de coton, revers roulé, jaunes, approuvés par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304471
N° MFR02095909
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02095909

Gants résistants aux produits chimiques en latex, taille G, longueur de 12 po, épaisseur de 21 mil; fini texturé, doublés de coton, revers roulé, jaunes, approuvés par la FDA
N° D’ARTICLE MI06304471
N° MFR02095909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    12 po
  • Taille
    Grand
  • Épaisseur
    21.0 mil
  • Plage d’épaisseur
    15 mil - 24.9 mil

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Roulé
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Caractéristiques et avantages
    • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains de l’irritation• Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.
  • Motif de prise
    Motif de diamant encastré
  • Doublé
    Doublé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Matériel
    Latex
  • Prop 65
    Oui
  • Code PSC
    4240

Aperçu

Description du fabricant
28331 21MIL 12" LINED LRG PR DIAMOND
  • Le coton est utilisé pour absorber l’humidité et protéger les mains contre l’irritation
  • Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.