Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBleu, vert
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
- Caractéristiques de la paumePaume en cuir
- Type de protectionProtection générale
Aperçu
- Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets de sécurité sont conçus avec un poignet de 2-1/2 po, ce qui permet de l’enfiler et de l’enlever facilement tout en protégeant le poignet.