Motion
VQ7-8-FG-S-3Z-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3Z-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06304492
N° MFRVQ7-8-FG-S-3Z-Q
Prix104.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-3Z-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, sans sous-plaque, sans sous-plaque, sans filetage de sous-plaque
N° D’ARTICLE MI06304492
N° MFRVQ7-8-FG-S-3Z-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 Position simple
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VQ7-8-FG-S-3Z-Q VANNE

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good