Motion
04758058

PRO-SAFE
04758058

04758058 Pvc Gants à pois tricotés à un côté, grande taille Pr
N° D’ARTICLE MI06304498
N° MFR04758058
Prix1.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
04758058

04758058 Pvc Gants à pois tricotés à un côté, grande taille Pr
N° D’ARTICLE MI06304498
N° MFR04758058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    Grand
  • Taille pour femmes
    Très grand

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Pois
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Mélange de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
04758058 PVC 1 CÔTÉ GRAND POINT TRICOTÉ PR
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté