Motion
70347547

PRO-SAFE
70347547

Gants de travail à protection générale en nylon à revêtement de nitrile de taille M (8) - Pour usage général, avec revêtement paume et doigts, poignet en tricot, avec doigts complets, noir/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06304535
N° MFR70347547
Prix11.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
70347547

Gants de travail à protection générale en nylon à revêtement de nitrile de taille M (8) - Pour usage général, avec revêtement paume et doigts, poignet en tricot, avec doigts complets, noir/gris, paires
N° D’ARTICLE MI06304535
N° MFR70347547

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Poids du matériel
    15 g
  • Taille pour homme
    Moyen
  • Taille pour femmes
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Doigts et jointures revêtus; paume enduite de nitrile micromousse
  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Finition
    Texturé
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Non pelucheux
    Oui
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Technologie NitriDot sur la paume
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
45-112-M NITRILE KNTWRST MOYEN PR
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Les mélanges de nylon sont des fibres synthétiques qui sont combinées à d’autres fibres synthétiques ou naturelles pour rendre un matériau respirant, plus résistant et flexible Ils sont utilisés dans des environnements humides et secs Il a un faible taux d’absorption de l’humidité, une bonne sensibilité tactile et une bonne dextérité et résistance à l’abrasion.