Motion
06305437

PRO-SAFE
06305437

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304570
N° MFR06305437
Prix21.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06305437

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304570
N° MFR06305437

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
06305437 LINNG BLANCHÂTRE GRAND 1/PR
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.