Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Mot-clé de descriptionGants
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainJumelé
- Haute visibilitéPas de haute visibilité
- Grade cuirClasse économique
- Type de matériau en cuirCuir fleur de peau de chèvre
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de peau de chèvre
- Type de produitGants à paume en cuir
- Type de protectionProtection générale
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.