Motion
06305502

PRO-SAFE
06305502

PRO-SAFE Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de peau de chèvre, qualité économique, non doublés, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06304574
N° MFR06305502
Prix14.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
06305502

PRO-SAFE Gants de paume en cuir - P ou taille 7, cuir fleur de peau de chèvre, qualité économique, non doublés, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06304574
N° MFR06305502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de chèvre
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
06305502 PETIT OURLET NON DOUBLÉ 1/PR
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.