Motion
02483634

PRO-SAFE
02483634

Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de porc, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI06304649
N° MFR02483634
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02483634

Gants de paume en cuir - TG ou taille 10, cuir fleur de porc, non doublé, beige
N° D’ARTICLE MI06304649
N° MFR02483634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Matériau arrière
    Élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de peau de porc
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de porc
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
02483634 POUCE EN LOSANGE XLARGE PR GRAIN
  • Le cuir est composé d’un matériau organique respirant et durable. Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches. Il est résistant à l’abrasion et utilisé pour des applications générales. Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable. Il est économique, flexible et offre une bonne prise. Il n’est pas aussi solide que le coton. Les poignets à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte. Ils n’ont pas de couture.