Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour hommeMoyen
- Taille pour femmesGrand
Détails
- ApplicationContrôle statique
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Couverture des doigtsDoigts complets
- Type de mainJumelé
- Non pelucheuxOui
- MatérielFils de fibres à dissipation électrostatique (ESD)
- Type de produitGants tout usage
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueOui
Aperçu
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.