Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Taille pour hommeX-Petit
- Taille pour femmesPetit
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionGants
- Approuvé par la FDANon approuvé par la FDA
- Type de mainJumelé
- MatérielPolyuréthane
- Type de produitGants tout usage
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC4240
- Réfléchissant ou haute visibilitéPas de haute visibilité
- Sans couturesOui
- Dissipation statiqueNon
Aperçu
- Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Le polyuréthane est un matériau durable, résistant à l’abrasion et aux produits chimiques qui conserve sa forme lorsqu’il est strié Il est résistant aux huiles, aux solvants et aux graisses.