Spécifications
Dimensions
- Longueur10.2000 po
- Taille pour hommeTrès grand
- Taille numérique pour hommes10
- Taille pour femmes2X-Large
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea4
- Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogèneNon
- Zone enduitePaume et doigts
- CouleurBleu
- MainJumelé
- MatérielKevlar
- Type de produitKEVLAR
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A4 offrent une protection contre les coupures de 1500-2199 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupure moyenne et sont parfaits pour les applications telles que l’aérospatiale, la fabrication et la manipulation des métaux, le CVCA, l’électricité, l’emballage, l’entrepôt, la préparation et la transformation des aliments
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- KevlarMD® est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur jusqu’à 900 °F. Elle est cinq fois plus résistante que l’acier et est couramment utilisée dans la fabrication.