Motion
77209229

PRO-SAFE
77209229

Capacité de 60 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 30 po de large, bleu, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305328
N° MFR77209229
Prix374.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
77209229

Capacité de 60 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 30 po de large, bleu, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305328
N° MFR77209229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix374.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    60.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
QBR144 BRF144H 30"X150' BLEU LIERRE FN FBR
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.