Motion
60393931

PRO-SAFE
60393931

Paquet de (50), capacité de 49 gal par paquet, tampons d’huile seulement 30 po de long x 30 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305412
N° MFR60393931
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
60393931

Paquet de (50), capacité de 49 gal par paquet, tampons d’huile seulement 30 po de long x 30 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305412
N° MFR60393931
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Épaisseur
    9.53 mm, 0.3750 po
  • Poids
    Épais
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    49.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
SORPAD-AS50 30X30 po HVY WT WHT 50CS
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.