Motion
09300773

Pro-Source
09300773

Largeur de la brosse à bandes arrière de 1/2 po, brosse à bandes arrière en acier inoxydable; longueur de la soie de 2 po, laiton, 36 po OAL
N° D’ARTICLE MI06306494
N° MFR09300773
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09300773

Largeur de la brosse à bandes arrière de 1/2 po, brosse à bandes arrière en acier inoxydable; longueur de la soie de 2 po, laiton, 36 po OAL
N° D’ARTICLE MI06306494
N° MFR09300773
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse de la bande arrière
    1/2 po
  • Longueur de la soie
    2.000 po
  • Longueur totale
    36.000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Matériel
    Arrière en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
MB406236 2 PO X 0,006 PO LAITON 36 PO AZUR 3/16 PO ACIER INOXYDABLE